Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4C1601 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERV 2CLV5

OMRON D4C1601 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AB9ERV Malli: D4C1601Ristiviite: 2CLV5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria5
Rungon materiaaliAlumiini
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys0.63 "
Sähköliitäntä3 m kaapeli, SJT
Korkeus2.13 "
IP-luokitus67
Liikeylin
NEMA-luokitus3, 4, 13
Käyttövoima11.77N
Käyttölämpötila alue-14 - 158 astetta F
MatkustaaEnimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm
Jännitearvot250AC
Leveys1.57 "
Johdotus3m-kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.Toimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaJohdotusToimilaitteen tyyliSähköliitäntäHinta
OMRON D4C1602 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€185.05
OMRON D4C1603 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€174.75
OMRON D4C1620 Kompakti rajakytkimen sivumoottori Spdt AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Puoli0.28 "38 Tutkinnot-Kiertovivun varsi3 m kaapeli, SJT€222.02
OMRON D4C1631 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--ylin-Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€177.83
OMRON D4C1632 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETA 2CLW1 D4C16320.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€209.61
OMRON D4C1633 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€199.43
OMRON D4C1650 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETC 2CLW3 D4C1650-3.15 "ylin-Enimmäismatka ennen matkaa 15 astetta, vähimmäismatka ylityössä N / A3m-kaapeliVaaputikku3 m kaapeli, SJT€187.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4C1601 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt
€186.07 / yksikkö