OMRON D4C yleiskäyttöinen rajakytkin


Suodattaa
ampeeria: 5 , Käsivarren materiaali: Alumiini , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: SPDT , Syvyys: 0.63 " , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 3, 4, 13 , Käyttölämpötila Alue: -14 - 158 astetta F , Rullamateriaali: Ruostumaton teräs , Jännitteen luokitus: 250AC , Leveys: 1.57 "
TyyliMalliRulla Dia.Toimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaJohdotusToimilaitteen tyyliSähköliitäntäHinta (ei alv)
A
D4C1601
--ylin-Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€186.07
B
D4C1631
--ylin-Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€177.83
C
D4C1650
-3.15 "ylin-Enimmäismatka ennen matkaa 15 astetta, vähimmäismatka ylityössä N / A3m-kaapeliVaaputikku3 m kaapeli, SJT€187.87
D
D4C1702
0.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm5m-kaapeliMäntä5 m kaapeli, SJT€249.65
E
D4C1602
0.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€185.05
F
D4C1603
0.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€174.75
G
D4C1632
0.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€209.61
H
D4C1633
0.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€199.43
I
D4C1720
0.69 "1.5 "Puoli0.28 "38 Tutkinnot-Kiertovivun varsi5 m kaapeli, SJT€253.08
J
D4C1620
0.69 "1.5 "Puoli0.28 "38 Tutkinnot-Kiertovivun varsi3 m kaapeli, SJT€222.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?