LEESON Yleiskäyttöiset tasavirtamoottorit

Suuren käynnistysmomentin moottorit soveltuvat käytettäväksi sovelluksissa, joissa nopeus ei muuta kuormaa. Suunniteltu mekaanisiin kuormiin tai vaikeasti käynnistyviin sovelluksiin nostimissa, kuljetinhihnoissa, syöttöpumpuissa ja sekoittimissa. TENV- ja TEFC-versiot ovat saatavilla.

Suodattaa

LEESON -

Pienjännitteiset IEC DC-metriset moottorit, TEFC/TENV

TyyliMalliMaks. Ympäristön lämpötilaAmpeeriaKokoonpanoAsennusPakkausKiertoRPMPalvelukerroinHinta (ei alv)
A098067.004020-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€820.83
B108457.004065-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€693.42
A098065.004011-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€748.63
C108455.004039-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€382.93
D108456.004040-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,023.56
E108458.004078-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,305.89
FM1130207.004010M1040938B5M1307020.02UUDELLEEN18001.0€673.47
FM1130297.004010M1040702B14M1307020.02UUDELLEEN18001.0€731.68
G098066.0040 ° C20-erityinenPG659401.08BKäännettävä3000 RPM1€991.79
LEESON -

Pienjännitteiset tasavirtamoottorit, TENV/TEFC, C-taso irrotettavalla pohjalla

TyyliMalliEristysluokkaAmpeeriaNykyinen arvosteluAsennusulostuloKokonaispituusPakkausKiertoHinta (ei alv)
A098382.00F11-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€793.57
B108045.00F21-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€753.95
C108052.00F29-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€890.26
D108051.00F20-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€830.63
E108048.00F58-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€1,121.52
F108050.00F13.513.5AJäykkä C-pohja0.25 kW10.77 "PG659301.04AKäännettävä€792.29
G098381.00F13.5-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€307.94
H109108.00F38-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€1,951.17
I109106.00F70-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€2,195.05
J108046.00F27-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€856.25
K109103.00H6060AC-Face Jäykkä1.1 kW17.38 "PG659401.04ZKäännettävä€1,754.42
L109102.00H18.5-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€1,111.89
M108047.00H39-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€781.76
N109105.00H27-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€1,672.63
O109104.00H36-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€1,731.58
P108053.00H3939AJäykkä C-pohja0.75 kW13.82 "PG659401.04ZKäännettävä€1,290.66
Q108322.00H80-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€1,278.81
LEESON -

Tasavirtamoottorit, TEFC, C-taso irrotettavalla pohjalla

TyyliMalliKokonaispituusAmpeeriakehysPakkausKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta (ei alv)
A098000.00-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€850.43
B108021.00-556CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.05 / 8 "€982.81
C108092.00-7.656CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,452.15
D108014.00-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€766.52
E098032.00-7.656CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,172.77
F098006.00-556CPG659201.04AKäännettävä25001.05 / 8 "€702.00
G109099.00-5.056CPG659401.04ZUUDELLEEN11401.05 / 8 "€868.69
H108022.00-1056CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,335.81
I098069.00-3.856CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,018.92
J098010.00-3.856CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€869.40
K098009.00-7.656CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€838.39
L098008.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€782.24
M098007.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€675.47
N098002.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€857.21
O128010.00-9.5145TC307032.62UUDELLEEN17501.07 / 8 "€2,691.69
P128001.00-9.5182 / 145TC307032.62UUDELLEEN17501.07 / 8 "€3,201.24
Q108266.00-8.656CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.07 / 8 "€2,282.53
R108262.00-7.656CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.07 / 8 "€1,452.15
S108020.00-1056CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.05 / 8 "€950.72
T098004.00-3.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€819.04
U108265.00-7.556CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.05 / 8 "€1,412.03
V108023.00-556CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,167.34
W108502.00-14145TC307998.99UUDELLEEN17501.07 / 8 "€4,485.00
X098005.0011 31 / 100 "-56C---15 / 8 "€914.12
Y098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AUUDELLEEN175015 / 8 "€881.04
LEESON -

Tasavirta-kestomagneettimoottori, 1/6 Hp, 1, 750 tyyppikilven rpm, 31 runko, etu-/pohjakiinnitys

MallieräHinta (ei alv)
M1120043.00CR8PPB€753.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?