LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-moottori AJ2WWY CIM34D18FD6

LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WWY Malli: M1130207.00Ristiviite: CIM34D18FD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€673.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria10
KokoonpanoM1040938
VelvollisuusS1
Tehokkuus76.5%
LiiteIP54
Form Factor1.00
kehys63D
EristysluokkaF
kW0.18
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB5
PakkausM1307020.02
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.11 MM
Vääntömomentti135 OZ-IN
TyyppiG63-9
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)30.81
Laivan leveys (cm)19.38

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6201-13
    • Vaikutus 100%: 76.5%
    • Tyyppikilpi: 080686
    • Käämitys: MD34247
    • RYHMÄ: 2 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaAmpeeriaKokoonpanoAsennusPakkausKiertoRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrinen moottori AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€748.63
LEESON 098066.00 Metrinen moottori, 24 V, 3000 RPM, 71 Runko, IP54 Kotelo | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 astetta C20-erityinenPG659401.08BKäännettävä3000 RPM1€991.79
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrinen moottori AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€820.83
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 -metrinen moottori AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€382.93
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 -metrinen moottori AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrinen moottori AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€693.42
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrinen moottori AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,305.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-moottori
€673.47 / yksikkö