LEESON 098006.00 C42D28FK1-DC-moottori AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PFE Malli: 098006.00Ristiviite: 48ZG61 / C42D28FK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria5
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus79.9%
LiiteTEFC
Form Factor1.38
kehys56C
HP1/2
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
PakkausPG659201.04A
KiertoKäännettävä
RPM2500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti12.6 LB-IN
TyyppiSCR moottori
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

Leeson 098006.00 C42D28FK1 DC-moottoria käytetään kuljettimissa, teollisuuskoneissa ja robotiikassa luotettavaan ja tarkkaan pyörivän liikkeen ohjaukseen valmistus- ja automaatioprosesseissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kestomagneettinen tasavirtamoottori, joka parantaa energiatehokkuutta ja suorituskykyä.
  • Tämä DC-moottori tarjoaa etu-/pohjakiinnityksen asennusprosessin yksinkertaistamiseksi.
  • Siinä on luokan F eristys, mikä osoittaa korkeaa eristystasoa turvallisuuden parantamiseksi.
  • Tämä Leeson 098006.00 DC-moottori tarjoaa akselin pyörimisen sekä myötä- että vastapäivään, mikä lisää joustavuutta moottorin suunnassa.
  • Siinä on jatkuva käyttöjakso, mikä mahdollistaa keskeytymättömän toiminnan sovelluksissa, jotka vaativat jatkuvaa käyttöä.
  • Tässä Leeson 098006.00 DC-moottorissa on irrotettava pohja huoltoa ja korjausta varten.
  • Siinä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka suojaa pölyltä ja kosteudelta.
  • Tässä tasavirtamoottorissa on kiilaakselirakenne, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan voimansiirron.
  • Se tarjoaa kuulalaakereita niiden kestävyyden ja alhaisen kitkan vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Leeson-tasavirtamoottoria?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat jännitteen yhteensopivuus, nopeuden säätö, ympäristöolosuhteet, eristysluokka ja lämpösuojaus sen varmistamiseksi, että se vastaa sovelluksesi erityistarpeita.

K. Miten tämä Leeson 098006.00 C42D28FK1 -moottori jäähdytetään?

V. Tätä moottoria jäähdyttää sen suunnitteluun integroitu tuuletin, joka varmistaa tehokkaan jäähdytyksen käytön aikana.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Leeson 098006.00 C42D28FK1 tasavirtamoottoria?

A.

  • Varmista asianmukaiset sähköliitännät ja käytä asianmukaisia ​​sulakkeita tai katkaisijoita sähkövaaran välttämiseksi.
  • Käytä ulkoisia lämpösuojatoimenpiteitä ylikuumenemisen välttämiseksi, koska tästä moottorista puuttuu sisäänrakennettu lämpösuoja.
  • Tarkista ja huolla moottori säännöllisesti turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
  • Varmista moottorin käyttöympäristössä riittävä ilmanvaihto liiallisen lämmön kertymisen estämiseksi.
  • Käytä moottoria tietyissä lämpötila- ja ympäristöolosuhteissa vaurioiden välttämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Luo ja tiedota hätätoimenpiteistä moottorin toimintahäiriöiden tai odottamattomien tapahtumien varalta.
  • Suorita lukitus-/merkintätoimenpiteet huolto- tai korjaustöiden aikana tahattoman käynnistyksen estämiseksi.
  • Maadoita moottori ja siihen liittyvät laitteet kunnolla sähkövaaran välttämiseksi.
  • Ole varovainen säätäessäsi käytettyä jännitettä ohjataksesi moottorin nopeutta välttääksesi liiallisen nopeuden, joka voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin tai vaurioihin.
  • Ota huomioon käsiteltäviin materiaaleihin tai aineisiin liittyvät mahdolliset ympäristövaarat ja ryhdy asianmukaisiin turvatoimiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriakehysPakkausKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-moottori | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€850.43
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-moottori AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€857.21
LEESON 098003.00 Tasavirta-kestomagneettimoottori, 1/4 hv, 1750 rpm, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AUUDELLEEN175015 / 8 "€881.04
LEESON 098004.00 C42D17FK4-DC-moottori AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€819.04
LEESON 098007.00 C42D28FK2-DC-moottori AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€675.47
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-moottori AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€782.24
LEESON 098009.00 C42D28FK3-DC-moottori AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3 098009.00-7.656CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€838.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-moottori
€702.00 / yksikkö