LEESON 108266.00 C4D28FK12 DC-moottori AJ2PWP 48ZG73 / C4D28FK12

LEESON 108266.00 C4D28FK12 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PWP Malli: 108266.00Ristiviite: 48ZG73 / C4D28FK12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,282.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria8.6
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus88.1%
LiiteTEFC
Form Factor1.38
kehys56C
HP2
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
PakkausPG659401.04Z
KiertoUUDELLEEN
RPM2500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
Vääntömomentti50.4 LB-IN
TyyppiDF
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Vaikutus 100%: 88.1%
    • Tyyppikilpi: 081259
    • Käämitys: D56233
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: 305000.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriakehysPakkausKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-moottori | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€850.43
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-moottori AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€857.21
LEESON 098003.00 Tasavirta-kestomagneettimoottori, 1/4 hv, 1750 rpm, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AUUDELLEEN175015 / 8 "€881.04
LEESON 098004.00 C42D17FK4-DC-moottori AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€819.04
LEESON 098006.00 C42D28FK1-DC-moottori AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AKäännettävä25001.05 / 8 "€702.00
LEESON 098007.00 C42D28FK2-DC-moottori AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€675.47
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-moottori AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€782.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108266.00 C4D28FK12 DC-moottori
€2,282.53 / yksikkö