Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10-DC-moottori AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WXA Malli: M1130297.00Ristiviite: CIM34D18FC10
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
€731.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria10
KokoonpanoM1040702
VelvollisuusS1
Tehokkuus76.5%
LiiteIP54
Form Factor1.00
kehys63D
EristysluokkaF
kW0.18
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB14
PakkausM1307020.02
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.11 MM
Vääntömomentti135 OZ-IN
TyyppiG63-9
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 76.5%
    • Tyyppikilpi: 080686
    • Käämitys: MD34247
    • RYHMÄ: 2 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaAmpeeriaKokoonpanoAsennusPakkausKiertoRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrinen moottori AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€748.63
LEESON 098066.00 Metrinen moottori, 24 V, 3000 RPM, 71 Runko, IP54 Kotelo | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 astetta C20-erityinenPG659401.08BKäännettävä3000 RPM1€991.79
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrinen moottori AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€820.83
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 -metrinen moottori AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€382.93
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 -metrinen moottori AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrinen moottori AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€693.42
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrinen moottori AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,305.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC-moottori
€731.68 / yksikkö