SHAW PLUGS Mekaaniset kuusiomutterit laajennustulpat, 1-2 tuumaa


Kuusiokuusiomutterin mekaaniset paisuntatulpat soveltuvat putkien päiden pyöreiden aukkojen tiivistämiseen matalapainesovelluksissa. Niitä voidaan käyttää myös sovellusten testaamiseen.

Suodattaa
Sisällä Dia .: 1.44 "1.58"
TyyliMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineTyyppiMateriaaliHinta (ei alv)
A
62002
1 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€86.02
A
62004
1 3 / 4 "1.7 "1.904 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€84.22
A
62001
1"0.94 "1.049 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€81.32
A
62003
1.5 "---KuusiomutteriRuostumaton teräs, neopreenikumi€82.75
A
62005
2"1.93 "2.162 "5 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€86.74

Ominaisuudet

  • Shaw kuusiomutterin mekaanisissa paisuntatulpissa on sinkitty teräsrunko, jossa on neopreenikumia positiivisen tiivistyksen ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Niiden nimelliskoot vaihtelevat 1–2 tuumaa 0.94–2.162 tuuman sisähalkaisijan (ID) reikien käsittelyä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä kuusiomutterista on näissä Shaw-mekaanisissa paisuntatulpissa?

Näiden Shaw-mekaanisten paisuntatulppien kuusiomutterit kiristetään tulpan asennuksen jälkeen neopreenikumin laajentamiseksi ja putken tiivistämiseksi.

Mikä on Shaw-kuusiomutterin mekaanisen paisuntatulpan suurin vastapaineen käsittelykyky?

Nämä tulpat kestävät enintään 5 jalan pään vastapaineen.

Voidaanko näitä pistokkeita käyttää ankarissa ympäristöissä?

Kyllä, näissä Shaw-mekaanisissa paisuntatulpissa on korroosionkestävä rakenne, jotka kestävät ankaria ympäristöjä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?