LEESON Tasavirtamoottorit, TEFC, C-taso irrotettavalla pohjalla


Leesonin yleiskäyttöiset tasavirtamoottorit mahdollistavat korkean käynnistysmomentin, joka pysyy vakiona koko nopeusalueella, joten ne soveltuvat käytettäväksi silloin, kun kuorma ei muutu nopeuden vaikutuksesta. Ne on suunniteltu mekaanisiin kuormiin tai vaikeasti käynnistyviin sovelluksiin nostimissa, kuljetinhihnoissa, positiivisessa näytössä...sementtipumput ja sekoittimet.Lue lisää

Suodattaa
Pulttiympyrän halkaisija: 5 7 / 8 " , Tehtävä: JATKUU , Käyttömäärä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Muotoseikka: 1.38 , Pituus vähemmän Akseli: 9 1 / 4 " , Voitelu: Polyrex EM , Moottorisovellus: Pestä , Moottorin suunnittelu: Pysyvä magneetti DC , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: C-Face Jäykkä , Tyyppikilven RPM: 1750 , Nastan koko: Ei löydy
TyyliMalliKokonaispituusAmpeeriakehysPakkausKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta (ei alv)
A
098000.00
-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€850.43
B
108021.00
-556CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.05 / 8 "€982.81
C
108092.00
-7.656CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,452.15
D
108014.00
-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€766.52
E
098032.00
-7.656CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,172.77
F
098006.00
-556CPG659201.04AKäännettävä25001.05 / 8 "€702.00
G
109099.00
-5.056CPG659401.04ZUUDELLEEN11401.05 / 8 "€868.69
H
108022.00
-1056CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,335.81
I
098069.00
-3.856CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,018.92
J
098010.00
-3.856CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€869.40
K
098009.00
-7.656CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€838.39
L
098008.00
-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€782.24
M
098007.00
-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€675.47
N
098002.00
-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€857.21
O
128010.00
-9.5145TC307032.62UUDELLEEN17501.07 / 8 "€2,691.69
P
128001.00
-9.5182 / 145TC307032.62UUDELLEEN17501.07 / 8 "€3,201.24
Q
108266.00
-8.656CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.07 / 8 "€2,282.53
R
108262.00
-7.656CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.07 / 8 "€1,452.15
S
108020.00
-1056CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.05 / 8 "€950.72
T
098004.00
-3.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€819.04
U
108265.00
-7.556CPG659401.04ZUUDELLEEN25001.05 / 8 "€1,412.03
V
108023.00
-556CPG659401.04ZUUDELLEEN17501.05 / 8 "€1,167.34
W
108502.00
-14145TC307998.99UUDELLEEN17501.07 / 8 "€4,485.00
X
098005.00
11 31 / 100 "-56C---15 / 8 "€914.12
Y
098003.00
11 31 / 100 "1.456CPG659201.04AUUDELLEEN175015 / 8 "€881.04
Z
128000.00
18 17 / 50 "7.5145TC307032.62UUDELLEEN175017 / 8 "€2,792.69

Toimintamekanismi

  • Jarrumoottorit käyttävät sähkömagneettista kenttää moottorin tehon saamiseen ja jarrutukseen.
  • Ne toimivat työntämällä magneettisen naparoottoria syötetyn virran läpi.
  • Roottoria ympäröivät staattorin navat kohdistavat voiman kääntääkseen akselia.
  • Kun staattinen AC tai DC ruiskutetaan yksikköön, staattorin navat muuttuvat staattisiksi ja pysäyttävät roottorin.

Ominaisuudet

  • Leesonin yleiskäyttöiset tasavirtamoottorit on varustettu TEFC-kotelolla, joka pitää moottorin käämit puhtaina, viileinä ja kuivina.
  • Niissä on C-Face ja irrotettava alusta kätevää asennusta varten.
  • Nämä moottorit tuottavat vääntömomentin jopa 3 hv ja jatkuvan käytön nopeuksilla jopa 2500 rpm.
  • Niitä on saatavana B- ja F-luokan eristystyypeissä, jotka kestävät jopa 40 celsiusasteen lämpötiloja.
  • Nämä yksiköt toimitetaan DC-säätimillä moottorin nopeuden muuttamiseksi.
  • Ne on varustettu kuulalaakereilla kestämään raskaita aksiaali- ja radiaalikuormia.
  • Näissä yksiköissä on myötä- tai vastapäivään pyörivät akselit, joissa on kiilarakenne.
  • Mukana toimitetut hiilirakenteiset, ylisuuret harjat takaavat pitkän käyttöiän ja ovat helposti saatavilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • NEMA
  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä jatkuva päivystys tarkoittaa?

Jatkuva kuorma on kohta, jossa suurimman virran odotetaan toimivan yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia.

Mikä on moottorin akselin tarkoitus?

Akseli on sylinterimäinen komponentti, joka puristuu ulos kotelosta ja moottorista. Se muuntaa moottorin energian loppukäyttösovelluksiin.

Mitä eroa on TEBC- ja TEFC-moottoreilla?

Täysin suljetut puhaltimella jäähdytetyt (TEBC) moottorit ovat käytännössä identtisiä TEFC-moottoreiden kanssa sillä poikkeuksella, että moottorin runko jäähdytetään erillisellä "puhaltimella", joka on sijoitettu runkoon akseliin asennetun tuulettimen sijaan, kun moottori toimii korkealla. nopeus.

Mitä tarkoitat luokkien B ja F eristeillä?

Näissä moottoreissa on luokan B tai F eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja ja luokan F maksimilämpötila 105 astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?