LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-moottori AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PVY Malli: 108048.00Ristiviite: 48ZG50 / C4D17FK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,121.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria58
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus79.9%
LiiteTEFC
Form Factor1.00
kehys56C
HP3/4
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
PakkausPG659401.04Z
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti26.3 LB-IN
TyyppiDF
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.355
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

Leeson 108048.00 kestomagneetti DC-moottori on ihanteellinen kuljettimiin, mäntäpumppuihin ja hihnakäyttöisiin laitteisiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä moottorissa on TEFC-kotelo, joka suojaa moottorin käämit ylikuumenemiselta.
  • Se on varustettu kuulalaakereilla, jotka varmistavat alhaisen pyörimiskitkan ajettaessa maksiminopeudella 1800 rpm.
  • Leeson 108048.00 kestomagneetti DC-moottori mahdollistaa jäykän C-jalustan asennuksen helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Sitä voidaan käyttää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Leeson PWM- tai SCR-ohjaimet: Tuotemerkin PWM-säätimiä käytetään tuulettimen nopeuden ohjaamiseen tai LEDien tai DC-lamppujen kirkkauden himmentämiseen. SCR-ohjaimet sen sijaan ovat ihanteellisia ohjaamaan sähkön virtaa verkosta lämmittimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Leeson 108048.00 kestomagneetti-DC-moottorissa käytetyn Polyrex EM -rasvan etu?

V. Tämä rasva voitelee kuulalaakereita korkeassa lämpötilassa ja pidentää siten moottorin käyttöikää.

K. Mitä eroa on PMDC- ja BLDC-moottoreilla?

A.

  • PMDC (kestomagneetti DC) -moottorit kommutoidaan mekaanisesti kommutaattorilla ja harjoilla, kun taas BLDC (harjattomat DC) -moottorit kommutoidaan elektronisesti staattorissa olevien Hall-antureiden kautta.
  • PMDC-moottoreiden staattori on tehty kestomagneeteista, kun taas BLDC-moottoreiden roottori on kestomagneetteja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaNykyinen arvosteluAsennusulostuloKokonaispituusPakkausKiertoHinta
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC -moottori | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€307.94
LEESON 098382.00 C42D18FK7-DC-moottori AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€793.57
LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC-moottori AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€753.95
LEESON 108046.00 C4D17NK6-DC-moottori AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€856.25
LEESON 108047.00 C4D17NK7-DC-moottori AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€781.76
LEESON 108050.00 Pienjännitemoottori, 0.33 hv, 24 V, 1800 RPM, S56C-runko, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AJäykkä C-pohja0.25 kW10.77 "PG659301.04AKäännettävä€792.29
LEESON 108051.00 C4D17NK10 DC -moottori | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€830.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-moottori
€1,121.52 / yksikkö