Putki- ja puoliputkimaiset niitit

Suodattaa

Putki- ja puoliputkiniitit on suunniteltu liittämään materiaalit nopeasti toisiinsa. Nämä niitit pystyvät kiinnittämään sekä pehmeitä että kovia materiaaleja toisiinsa turpoamatta.
APPROVED VENDOR -

Puoliputkinen niitti

Puoliputkimaiset niitit on suunniteltu kiinnittämään materiaalit yhteen teollisiin sovelluksiin. Nämä ontot niitit ovat ihanteellisia pehmeiden tai kovien materiaalien liittämiseen aiheuttamatta turvotuksesta johtuvia vaurioita. Niitit on valmistettu teräksestä, messingistä, alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä ja niissä on reikäkoko jopa 0.266 tuumaa ja tarttumisalue 0.043 - 0.505 tuumaa. Ne on varustettu soikealla tai ristikkopäällä. Valitse laajasta valikoimasta puoliputkimaisia ​​niittejä, joita on saatavana 3/32 - 5/8 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliSuorittaa loppuunGrip-aluePää Dia.Pään korkeusHead TypeReiän kokoNiitti Dia.Niitin pituusHinta (ei alv)
ATFC0604-100tavallinen0.058 - 0.087 "0.147 "0.023 "Soikea0.096 "3 / 32 "1 / 8 "€36.82
BTBC0404-100tavallinen0.074 - 0.104 "0.109 "0.017 "Soikea0.064 "1 / 16 "1 / 8 "€19.41
CTBC0816-100tavallinen0.411 - 0.442 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "1 / 2 "€35.81
DTFC0810-50tavallinen0.223 - 0.254 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "5 / 16 "€23.43
E1HED5tavallinen0.192 - 0.223 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "9 / 32 "€22.16
FTFC0805-50tavallinen0.067 - 0.098 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€20.88
GTBC0807-100tavallinen0.129 - 0.160 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "7 / 32 "€21.96
HTBC0806-100tavallinen0.098 - 0.129 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "3 / 16 "€21.16
ITBC0805-100tavallinen0.067 - 0.098 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€21.35
JTBC0607-100tavallinen0.151 - 0.180 "0.147 "0.023 "Soikea0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€20.02
KTBC0605-100tavallinen0.089 - 0.118 "0.147 "0.023 "Soikea0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€20.42
LTBC0406-100tavallinen0.136 - 0.166 "0.109 "0.017 "Soikea0.064 "1 / 16 "3 / 16 "€19.67
MTBC0403-100tavallinen0.043 - 0.073 "0.109 "0.017 "Soikea0.064 "1 / 16 "3 / 32 "€20.15
NTFC0607-100tavallinen0.151 - 0.180 "0.147 "0.023 "Soikea0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€37.83
OTFC0814-50tavallinen0.348 - 0.379 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "7 / 16 "€23.97
PTFC0605-100tavallinen0.089 - 0.118 "0.147 "0.023 "Soikea0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€36.82
QTFC0603-100tavallinen0.027 - 0.056 "0.147 "0.023 "Soikea0.096 "3 / 32 "3 / 32 "€31.79
RTAC1614.1-50tavallinen0.255 - 0.317 "0.437 "0.078 "Soikea0.266 "1 / 4 "7 / 16 "€20.34
STAC1216.1-100tavallinen0.370 - 0.410 "0.375 "0.06 "sitoa0.201 "3 / 16 "1 / 2 "€34.47
TTAC1214.1-100tavallinen0.307 - 0.347 "0.375 "0.06 "sitoa0.201 "3 / 16 "7 / 16 "€31.46
UTAC1210.1-100tavallinen0.182 - 0.222 "0.375 "0.06 "sitoa0.201 "3 / 16 "5 / 16 "€31.79
VTAC1208.1-100tavallinen0.120 - 0.160 "0.375 "0.06 "sitoa0.201 "3 / 16 "1 / 4 "€29.79
WTAC0916.1-100tavallinen0.400 - 0.430 "0.312 "0.04 "sitoa0.156 "9 / 64 "1 / 2 "€31.79
XTAC0812-100tavallinen0.286 - 0.317 "0.218 "0.034 "Soikea0.129 "1 / 8 "3 / 8 "€20.82
YTAC1620-50tavallinen0.443 - 0.505 "0.437 "0.078 "Soikea0.266 "1 / 4 "5 / 8 "€23.17
APPROVED VENDOR -

Putkimainen niitti

TyyliMalliGrip-alueNiitin pituusHinta (ei alv)
ABSCN04-1000.110 - 0.179 "1 / 4 "€26.91
BBSCN06-1000.235 - 0.304 "3 / 8 "€30.84
CBSCN07-1000.297 - 0.366 "7 / 16 "€5.64
DBSCN08-1000.360 - 0.429 "1 / 2 "€28.55
APPROVED VENDOR -

Puoliputkimainen niitti 3/16 x 1/4 tuumaa, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
1HEE8AA9XCY€24.57
APPROVED VENDOR -

Puoliputkimainen niitti 1/4 x 5/8 tuumaa, 25PK

MallieräHinta (ei alv)
1HEG2AA9XDL€28.78

Putki- ja puoliputkimaiset niitit

Putki- ja puoliputkiniitit on suunniteltu liittämään materiaalit nopeasti toisiinsa. Nämä niitit pystyvät kiinnittämään sekä pehmeitä että kovia materiaaleja toisiinsa ilman turpoamista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?