LEESON 108322.00 C4D17FK28-DC-moottori AJ2PWQ 48ZG51 / C4D17FK28

LEESON 108322.00 C4D17FK28 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PWQ Malli: 108322.00Ristiviite: 48ZG51 / C4D17FK28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,278.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria80
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus77.9%
LiiteTEFC
Form Factor1.00
kehys56C
HP1
EristysluokkaH
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
PakkausPG659401.04Z
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti35 LB-IN
TyyppiDF
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.695
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Vaikutus 100%: 77.9%
    • Tyyppikilpi: 080209
    • Käämitys: D55477
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: 305000.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaNykyinen arvosteluAsennusulostuloKokonaispituusPakkausKiertoHinta
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC -moottori | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€307.94
LEESON 098382.00 C42D18FK7-DC-moottori AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face Jäykkä--PG659201.04AUUDELLEEN€793.57
LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC-moottori AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€753.95
LEESON 108046.00 C4D17NK6-DC-moottori AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€856.25
LEESON 108047.00 C4D17NK7-DC-moottori AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face Jäykkä--PG659301.04AUUDELLEEN€781.76
LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-moottori AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7 108048.00F58-C-Face Jäykkä--PG659401.04ZUUDELLEEN€1,121.52
LEESON 108050.00 Pienjännitemoottori, 0.33 hv, 24 V, 1800 RPM, S56C-runko, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AJäykkä C-pohja0.25 kW10.77 "PG659301.04AKäännettävä€792.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108322.00 C4D17FK28 DC-moottori
€1,278.81 / yksikkö