LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrinen moottori AJ2PFR CI42D17FT7

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PFR Malli: 098067.00Ristiviite: CI42D17FT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria20
VelvollisuusS1
Tehokkuus76.9%
LiiteIP54
Form Factor1.00
kehys71
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Asennuserityinen
PakkausPG659401.08B
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.14mm
Vääntömomentti17.5 LB-IN
TyyppiN71-12
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6204
    • Vaikutus 100%: 76.9%
    • Tyyppikilpi: 081271
    • Käämitys: D47273
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: 305002.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaAmpeeriaKokoonpanoAsennusPakkausKiertoRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrinen moottori AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€748.63
LEESON 098066.00 Metrinen moottori, 24 V, 3000 RPM, 71 Runko, IP54 Kotelo | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 astetta C20-erityinenPG659401.08BKäännettävä3000 RPM1€991.79
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 -metrinen moottori AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€382.93
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 -metrinen moottori AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrinen moottori AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€693.42
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrinen moottori AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,305.89
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-moottori AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02UUDELLEEN18001.0€673.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrimoottori
€820.83 / yksikkö