LEESON 098066.00 Metrinen moottori, 24 V, 3000 RPM, 71 Runko, IP54 Kotelo | AJ2PFQ CI42D34FT7

LEESON 098066.00 Metrinen moottori, 24 V, 3000 RPM, 71 runko, IP54-kotelo

Varastossa
Tuote: AJ2PFQ Malli: 098066.00Ristiviite: CI42D34FT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€991.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria20
Nykyinen arvostelu20A
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus0.722
LiiteIP54
Form Factor1.00
kehys71
EristysluokkaF
IP-luokitusIP 54
kW0.37
Voitelurasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Asennuserityinen
PakkausPG659401.08B
teho0.37 kW
KiertoKäännettävä
RPM3000 RPM
Palvelukerroin1
Akselin dia.14mm
Vääntömomentti10.5 lbs. sisään.
TyyppiL71-12
Jännite24
Jännitearvot24V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

Leeson 098066.00 CI42D34FT7 metrimagneettimoottoria käytetään sorvien, jyrsinkoneiden ja hiomakoneiden voimanlähteenä. Sitä voidaan käyttää myös tuulettimiin ja puhaltimiin ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja ilmankiertoon rakennuksissa, tehtaissa ja LVI-järjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tärkeimmät seikat tämän magneettimoottorin asennuksessa?

A. Oikea kohdistus, varma asennus ja asianmukaisen tuuletuksen varmistaminen ovat välttämättömiä asennuksen aikana ylikuumenemisen ja ennenaikaisen kulumisen estämiseksi.

K. Voidaanko moottoria käyttää sekä myötä- että vastapäivään?

V. Kyllä, kääntämällä staattorikäämien läpi kulkevan virran suunta, moottori voi pyöriä kumpaan tahansa suuntaan.

K. Mitä huoltoaikataulua tulisi noudattaa moottorin käyttöiän maksimoimiseksi?

A. Puhdistus, liitäntöjen tarkastus ja kulumisen merkkien tarkistaminen voivat pidentää moottorin käyttöikää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaAmpeeriaKokoonpanoAsennusPakkausKiertoRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrinen moottori AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€748.63
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrinen moottori AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€820.83
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 -metrinen moottori AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN18001.0€382.93
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 -metrinen moottori AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrinen moottori AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€693.42
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrinen moottori AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-erityinenPG659401.08BUUDELLEEN30001.0€1,305.89
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-moottori AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02UUDELLEEN18001.0€673.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 098066.00 Metrinen moottori, 24 V, 3000 RPM, 71 runko, IP54-kotelo
€991.79 / yksikkö