LEESON 098005.00 Tasavirta-kestomagneettimoottori, 1/3 hv, 56C runko, 1750 rpm, 180 VDC | CH6HMB 60PT98

LEESON 098005.00 DC-kestomagneettimoottori, 1/3 hv, 56C runko, 1750 rpm, 180 VDC

Varastossa
Tuote: CH6HMB Malli: 098005.00Ristiviite: 60PT98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€914.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
TyöjaksoJatkuva
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.7A
HP1/3
Pituus vähemmän akselia9 1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Nimellinen tehokkuus78.5%
Kokonaispituus11 31 / 100 "
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 3 / 50 "
Nastan kokoEi löydy
Jännite180V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.115
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriakehysPakkausKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-moottori | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€850.43
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-moottori AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€857.21
LEESON 098003.00 Tasavirta-kestomagneettimoottori, 1/4 hv, 1750 rpm, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AUUDELLEEN175015 / 8 "€881.04
LEESON 098004.00 C42D17FK4-DC-moottori AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€819.04
LEESON 098006.00 C42D28FK1-DC-moottori AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AKäännettävä25001.05 / 8 "€702.00
LEESON 098007.00 C42D28FK2-DC-moottori AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN25001.05 / 8 "€675.47
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-moottori AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AUUDELLEEN17501.05 / 8 "€782.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 098005.00 DC-kestomagneettimoottori, 1/3 hv, 56C runko, 1750 rpm, 180 VDC
€914.12 / yksikkö