WILTON TOOLS Penkkivisiisit

Wiltonin penkki / yhdistelmä / mekaanikko / kannettava / pyörivä / puuntyöstö / työpajaruuvit on suunniteltu pitämään työkappaleet ja osat paikoillaan vasaran, viilauksen, porauksen ja sahauksen aikana. Näissä Wilton-ruuvipuristeissa on kiinnitettävät / kiinnitettävät kääntyvät / kiinteät / kääntyvät alustat vakautta varten, ja niitä on saatavana leuan leveyksinä 2.5 - 10 tuumaa.

Suodattaa

Wiltonin penkkiruuvipuristimet, jotka tunnetaan myös nimellä puuntyöstö- tai insinööriruuvipuristimet, on suunniteltu pitämään työkappaleet ja osat paikoillaan viilaamisen, vasaran, porauksen ja sahauksen aikana. Näissä Wiltonin ruuvipenkeissä on kaksi...Lue lisää
WILTON TOOLS -

Yhdistelmä Vises

TyyliMalliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta (ei alv)
A15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "€665.03
A15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "€1,007.46
WILTON TOOLS -

Mekaanikon Vise

Wilton-mekaanikon visioita käytetään kiinnittämään erilaisia ​​työkappaleita turvallisesti niiden leikkaus-, hitsaus- ja muotoiluvaiheissa. Näissä visiiteissä on 30000 psi: n pallografiittivalurauta, jossa on kaksi vaihdettavaa hammastettua teräsleuat ja 360 asteen kääntökulma. Wilton-visiirit toimitetaan vaihdettavilla putkileukoilla pääleukojen ohella, ja niitä on saatavana useina kurkun aukkoina ja leuan leveydellä.

TyyliMalliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta (ei alv)
A7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "€662.68
A7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "€812.06
WILTON TOOLS -

Työpaja Vise

TyyliMalliKurkun syvyysTullimääräLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKääntökulmaHinta (ei alv)
ASBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 Tutkinnot€175.63
ASBV-1002"Light Duty4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 Tutkinnot€204.16
Bws42.75 "Normaali tulli4"Standardi6.5 "7.625 "14.625 "360 Tutkinnot€342.06
Cws53"Normaali tulli5"Standardi8.437 "15.437 "8.625 "360 Tutkinnot€406.10
Cws63.5 "Normaali tulli6"Standardi9.75 "18 "8.75 "360 Tutkinnot€579.47
Cws84"Normaali tulli8"Standardi11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 Tutkinnot€827.22
WILTON TOOLS -

Kannettava Vise

TyyliMalliKurkun syvyysBase TypeLeukatyyppiLeuan leveysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ACBV-1002"Kiinnitettävä kääntövaihdettava4"Pehmeä rauta10.125 "10 "5.375 "€234.23
B1502.625 "Kiinnityskiinteä3"Valurauta6.75 "3.75 "6.75 "€81.59
WILTON TOOLS -

Puuntyöstö Vise

TyyliMalliLeuan leveysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A78A7"Puoliteräksen valu7.75 "19.25 "10.25 "€457.43
B79A10 "Pehmeä rauta8"22.5 "11.5 "€604.58
WILTON TOOLS -

Penkkivisiisit

Wilton-penkkivisiirit on suunniteltu pitämään esineitä turvallisesti ja turvallisesti hionta-, viimeistely-, sahaus-, höyläys-, poraus- ja hitsaustoimien aikana. Näissä yksiköissä on kaksoislukittava kääntöjalusta, joka tarjoaa jopa 360 asteen pyörivän kapasiteetin työkappaleen oikean kulman asettamiseksi. Ne on varustettu uritetuilla teräsleuilla luistamattoman otteen varmistamiseksi ja kiinteän suuren taka-alasin, joka toimii iskunvaimentimena ja vastustaa iskevien työkalujen iskuja. Valitse laajasta valikoimasta näitä työpöydän visiittejä, jotka ovat saatavana 4, 5 ja 6 tuuman leukaleveydellä Raptor Supplies.

TyyliMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta (ei alv)
A111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "€162.59
B111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€255.06
B111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"€331.59
WILTON TOOLS -

Kannettava ruuvipuristin 2-1 / 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
CBV-65AE4LPL€220.99
WILTON TOOLS -

Puuntyöstö Vise kiinteä 6-1 / 2 tuuman leuka

MallieräHinta (ei alv)
176AB7ZKB€75.42
WILTON TOOLS -

Mekaanikon Vise-kääntyvä 4 tuuman leukapallografiittirauta

MallieräHinta (ei alv)
744AH2QNA€485.63
WILTON TOOLS -

Yhdistelmäruuvipuristimet, Heavy Duty, 8 tuuman leuan leveys, 6 3/4 tuumaa max. Avaaminen

MallieräHinta (ei alv)
1780ACH9ABN€1,415.32

Ominaisuudet

  • Wilton-penkkiruuvipuristimet asennetaan työpöytään työkappaleiden kiinnittämiseen ja käsittelyyn viilaamisen, vasaran, porauksen ja sahauksen aikana.
  • Niissä on jousi, joka on kiinnitetty johtoruuviin kiinnitysrenkaalla ja sokalla. Jousen tarkoituksena on saada kuljetettava puristinrunko poistumaan ajoissa, kun johtoruuvia löysätään.
  • Nämä ruuvipuristimet käsittävät ruuvipuristimen rungon, ohjausmutterin, pohjan, johtoruuvin ja leuan rungon. Kannettava pihdirunko liukuu niitatun pihdirungon ohjauskiskon kanssa.
  • Näiden penkkiruuvien jalusta voi kääntyä 360 astetta, ja kaksinkertainen lukitus mahdollistaa nopean ja mukavan asennon.
  • Kiinnitetty puristinrunko on asennettu kääntöpöydälle ja se voi pyöriä kääntöpöydän akselilinjan ympäri. Kun se käännetään haluttuun suuntaan, kiristyskahva kiinnittyy kiristämään kiristysruuvia, joka voidaan kiinnittää kiristyslevyn vaikutuksesta.
  • Kääntöpöydän pihdit voidaan kääntää työkappaleen kääntämiseksi haluttuun työasentoon.

Toimintamekanismi

  • Wiltonin penkkiruuveissa on kaksi yhdensuuntaista leukaa, jotka yhdessä pitävät kohteen tiukasti paikallaan - yksi paikallaan oleva ja toinen liukuva leuka.
  • Niissä on kierreruuvi, joka kulkee ruuvipuristimen rungon läpi ja on yhdistetty leukoihin. Leukojen liikettä ohjaa kahva, joka sijaitsee ruuvipuristimen ulkopäässä.
  • Kahvan kohdistama paine kulkee ruuvin läpi, joka liikuttaa liukuvaa leukaa.
  • Myötäpäivään käännettäessä kahva ohjaa liukuvaa leukaa kohti paikallaan olevaa leukaa, mikä tuo ne yhteen.
  • Vastapäivään käännettäessä kahva siirtää liukuvan leuan pois paikallaan olevasta leuasta ja avaa niiden välisen raon.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Wilton-penkkiruuvien rakennusmateriaali?

Wilton-penkkiruuvit valmistetaan yleensä tempervaluraudasta tai valuteräksestä. Näiden penkkiruuvien leuat ovat usein irrotettuja ja ne voidaan vaihtaa, yleensä veistetty timantti- tai sahalaitahampailla.

Mitä etuja Wilton-penkkiruuvipenkkien käytöstä on?

Minkä tahansa ruuvipuristimen tärkein tehtävä on pitää esinettä tukevasti ja turvallisesti, jotta sitä voidaan työstää. Wiltonin penkkiruuvipuristimet helpottavat työskentelyä, kuten hiontaa, viimeistelyä, lastuamista, sahausta ja hitsausta, vapauttamalla käyttäjän kädet tarvittavien tehtävien suorittamiseen.

Mikä on Wilton-penkkiruuvipenkin toiminnan mekanismi?

Vise on laite, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta leuasta työkappaleen kiinnittämiseksi. Toinen leuoista on kiinteä ja toinen on liikuteltavissa vivun, ruuvin tai nokan avulla. Ruuviruuvi voidaan ruuvata ikuisesti penkkiin työkappaleen pitämiseksi kiinni töissä, kuten vasaralla, viilaamalla tai sahattaessa.

Mitä kurkun syvyys tarkoittaa penkkiruuvipenkissä?

Kurkun syvyys penkkiruuvissa viittaa tyypillisesti pystysuoraan etäisyyteen leuan yläreunasta pääohjaintankojen ja ruuvien yläosaan. Näille ruuveille 3–4 tuumaa on ihanteellinen kurkun syvyysalue.

Minkä tyyppistä lankaa käytetään Wiltonin ruuvipenkeissä?

Tukilankaa käytetään yleensä penkkiruuvipenkissä. Tällaisessa kierteessä yksi kylki on kohtisuorassa langan akseliin nähden ja toinen kylki on 45 asteen kulmassa. Näitä lankoja käytetään puusepän ruuvipenkeissä, penkkiruuveissa, tehopuristimessa, pistoolihousuissa ja räikkäreissä.

Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon käytettäessä penkkiruuvia?

Käyttäjien on peitettävä silmänsä ja kasvonsa suojalla, suojalaseilla ja suojalaseilla. Heidän on varmistettava, että penkkiruuvipenkki sopii täydellisesti työpöytään pulteilla. Käyttäjien on pidettävä kiinteä leuka pituussuunnassa hieman työpöydän yläpuolella, jotta pitkät palat eivät häiritse.

Kuinka saamme valmiin pinnan kiinni ruuvipuristimeen?

Pehmeää metallia, puuta tai kuparia voidaan käyttää viimeistelyjen kiinnittämiseen leikkuuleuan hammastuksilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?