WILTON TOOLS CBV-100 -kannettava kiinnike, kiinnitettävä, 4 tuuman leuka | AE4LPK 5LK41 / 63247

WILTON TOOLS CBV-100 Kannettava ruuvipuristinkiinnitys, kääntyvä 4 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AE4LPK Malli: CBV-100Ristiviite: 5LK41 / 63247

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava Vise
Base TypeKiinnitettävä kääntö
TullimääräLight Duty
Leuka kasvoturitettu
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys4"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen2-1 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.0
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus10.125 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys5.375 "
KäännettäväEi
Kääntökulma45 Tutkinnot
Kurkun syvyys2"
Vise-tyyppiSuper junior

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysBase TypeLeukatyyppiLeuan leveysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WILTON TOOLS 150 kannettava ruuvipuristin, 3 tuuman leuka Ci | AF2VED 6YA71 / 33150 1502.625 "Kiinnityskiinteä3"Valurauta6.75 "3.75 "6.75 "€81.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS CBV-100 Kannettava ruuvipuristinkiinnitys, kääntyvä 4 tuuman leuka
€234.23 / yksikkö