WILTON TOOLS 11106 penkkiruuvipuristimet, kääntyvä pohja, 6 tuuman leuan leveys, 3 tuuman kurkun syvyys | AH2NJB 29YV61

WILTON TOOLS 11106 Penkkiruuvipuristimet, kääntyvä pohja, 6 tuuman leuan leveys, 3 tuuman kurkun syvyys

Varastossa
Tuote: AH2NJB Malli: 11106Ristiviite: 29YV61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting60,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys6"
MateriaaliTeräs
Maks. Avaaminen6"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus8 2 / 5 "
Kokonaispituus16 3 / 5 "
kokonaisleveys8"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.0079
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Wilton Tools 11106 -penkkiruuvipuristimet on suunniteltu suorien työkappaleiden, pitkien esineiden ja epäsäännöllisen muotoisten työkappaleiden, mukaan lukien pyöreät putket, turvalliseen kiinnitykseen, höyläykseen, poraamiseen ja sahaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Wiltonin 6 tuuman penkkiruuvipenkki on valmistettu erittäin lujasta, 30000 psi:n harmaasta valuraudasta rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Siinä on uritetut teräsleuat ja timanttihammastetut, vaihdettavat leukapinnat ja pysyvät putkileuat parantavat pitoa.
  • Kaksinkertainen lukitus, 120 astetta kääntyvä jalusta on ihanteellinen helppoon sijoittamiseen ja oikeaan lukitsemiseen.
  • Siinä on suuri sisäänrakennettu alasin litteän muotoiluun.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta asennusreikää Wilton 11106:ssa on?

V. Tämä tuote koostuu 4 kiinnitysreiästä, joista kunkin halkaisija on 1/2 tuumaa.

K. Onko Wilton 11106:ssa käännettävä pääleuka?

V. Tämän yhdistelmäpenkin ruuvipenkkien pääleuka ei ole käännettävä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
WILTON TYÖKALUT 11105 Penkkipuristinleuka 5 tuumaa Max aukeava 5 tuumaa | AH2NJC 29YW07 111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€255.06
WILTON TOOLS 11104 Penkkipuristinleuka 4 tuumaa Max aukeava 4 tuumaa | AH2NJE 29YW53 111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "€162.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 11106 Penkkiruuvipuristimet, kääntyvä pohja, 6 tuuman leuan leveys, 3 tuuman kurkun syvyys
€331.59 / yksikkö