WILTON TYÖKALUT 78A Puuntyöstökone, kiinteä 7 tuuman teräs | AD8QDF 4LT73 / 63144

WILTON TOOLS 78A puuntyöstöruuvikiinnitys, kiinteä 7 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AD8QDF Malli: 78ARistiviite: 4LT73 / 63144

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuntyöstö Vise
Base Typekiinteä
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys7"
MateriaaliPuoliteräksen valu
Maks. Avaaminen10 "
Kiinnitysreikä Dia.15 / 32 "
Lukituspulttien lukumäärä0
Kiinnityskohtien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus7.75 "
Kokonaispituus19.25 "
kokonaisleveys10.25 "
KäännettäväEi
Kurkun syvyys4"
Vise-tyyppiNopeavaikutteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.01
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WILTON TOOLS 79A Puuntyöstö Vise Kiinteä 10 tuuman leukapallografiittirauta | AD4CAX 41D418 / 63218 79A10 "Pehmeä rauta8"22.5 "11.5 "€604.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 78A puuntyöstöruuvikiinnitys, kiinteä 7 tuuman teräs
€457.43 / yksikkö