Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TYÖKALUT 176 Puunjalostustoiminnan kiinteä 6-1 / 2 tuuman leuka | AB7ZKB 24U987

WILTON TOOLS 176 Puuntyöstöruuvi Kiinteä 6-1/2 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AB7ZKB Malli: 176Ristiviite: 24U987

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuntyöstö Vise
Base Typekiinteä
Body CastingPehmeä rauta
TullimääräLight Duty
Leuka kasvotTasoita
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys6.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen4-1 / 2 "
Kiinnitysreikä Dia.Standardi
Lukituspulttien lukumäärä0
Kiinnityskohtien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys7 5 / 16 "
KäännettäväEi
Kurkun syvyys3"
Vise-tyyppiKevyiden

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)
    • Alamerkki: COLUMBIAN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 176 Puuntyöstöruuvi Kiinteä 6-1/2 tuuman leuka
€79.94 / yksikkö