Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS SBV-65 Vise-kääntyvä 2-1 / 2 tuuman leuka | AE4LPV 5LK54 / 63244

WILTON TOOLS SBV-65 Workshop ruuvipuristin kääntyvä 2-1/2 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AE4LPV Malli: SBV-65Ristiviite: 5LK54 / 63244
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
€169.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaja Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
Leuka kasvoturitettu
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys2.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen2-1 / 8 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus4.88 "
Kokonaispituus9.375 "
kokonaisleveys5.75 "
Kääntökulma45 Tutkinnot
Kurkun syvyys1.75 "
Vise-tyyppiSuper Junior, kompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysTullimääräLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKääntökulmaHinta
WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Kääntyvä 4 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Normaali tulli4"Standardi6.5 "7.625 "14.625 "360 Tutkinnot€362.34
WILTON TOOLS WS5 Vise-kääntyvä 5 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Normaali tulli5"Standardi8.437 "15.437 "8.625 "360 Tutkinnot€427.14
WILTON TOOLS WS6 Workshop Vise Swivel 6 tuuman pallografiittivalurauta | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Normaali tulli6"Standardi9.75 "18 "8.75 "360 Tutkinnot€609.49
WILTON TOOLS WS8 Vise-kääntyvä 8 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMU 24W177 / 63304 ws84"Normaali tulli8"Standardi11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 Tutkinnot€870.07
WILTON TOOLS SBV-100 Vise-kääntyvä 4 tuuman leuka | AE4LPU 5LK53 / 63248 SBV-1002"Light Duty4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 Tutkinnot€193.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS SBV-65 Workshop ruuvipuristin kääntyvä 2-1/2 tuuman leuka
€169.34 / yksikkö