WILTON TOOLS 79A Puuntyöstö Vise Kiinteä 10 tuuman leukapallografiittirauta | AD4CAX 41D418 / 63218

WILTON TOOLS 79A puuntyöstöruuvikiinnitys, kiinteä 10 tuuman leuka pallografiittirauta

Varastossa
Tuote: AD4CAX Malli: 79ARistiviite: 41D418 / 63218

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€604.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuntyöstö Vise
Base Typekiinteä
Body CastingPehmeä rauta
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys10 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen13 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys11.5 "
KäännettäväEi
Kurkun syvyys4"
Vise-tyyppiNopeavaikutteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.78
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WILTON TYÖKALUT 78A Puuntyöstökone, kiinteä 7 tuuman teräs | AD8QDF 4LT73 / 63144 78A7"Puoliteräksen valu7.75 "19.25 "10.25 "€457.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 79A puuntyöstöruuvikiinnitys, kiinteä 10 tuuman leuka pallografiittirauta
€604.58 / yksikkö