WILTON TOOLS 1550 -yhdistelmävissi Kääntyvä 5 tuuman leukapallografiittirauta | AJ2HZF 5LJ84

WILTON TOOLS 1550 Yhdistelmäruuvipuristin kääntyvä 5 tuuman leuka pallografiittirautaa

Varastossa
Tuote: AJ2HZF Malli: 1550Ristiviite: 5LJ84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€665.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys5"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen5-1 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus9.125 "
Kokonaispituus15.875 "
kokonaisleveys8.5 "
Putken kapasiteetti1/4" to 2-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
WILTON TOOLS 1560 -yhdistelmävissi, kääntyvä 6 tuuman leukapallografiittirauta | AE4LPE 5LJ85 / 63188 15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "€1,007.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 1550 Yhdistelmäruuvipuristin kääntyvä 5 tuuman leuka pallografiittirautaa
€665.03 / yksikkö