WILTON TOOLS WS8 Vise-kääntyvä 8 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMU 24W177 / 63304

WILTON TOOLS WS8 Workshop Vise kääntyvä 8 tuuman leuka pallografiittirautaa

Varastossa
Tuote: AB7ZMU Malli: WS8Ristiviite: 24W177 / 63304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€827.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaja Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys8"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen8"
Kiinnitysreikä Dia.Standardi
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus11.437 "
Kokonaispituus22.25 "
kokonaisleveys9 5 / 16 "
Putken kapasiteetti3/4 - 3 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys4"
Vise-tyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.93
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysTullimääräLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKääntökulmaHinta
WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Kääntyvä 4 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Normaali tulli4"Standardi6.5 "7.625 "14.625 "360 Tutkinnot€342.06
WILTON TOOLS WS5 Vise-kääntyvä 5 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Normaali tulli5"Standardi8.437 "15.437 "8.625 "360 Tutkinnot€406.10
WILTON TOOLS WS6 Workshop Vise Swivel 6 tuuman pallografiittivalurauta | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Normaali tulli6"Standardi9.75 "18 "8.75 "360 Tutkinnot€579.47
WILTON TOOLS SBV-100 Vise-kääntyvä 4 tuuman leuka | AE4LPU 5LK53 / 63248 SBV-1002"Light Duty4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 Tutkinnot€204.16
WILTON TOOLS SBV-65 Vise-kääntyvä 2-1 / 2 tuuman leuka | AE4LPV 5LK54 / 63244 SBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 Tutkinnot€175.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS WS8 Workshop Vise kääntyvä 8 tuuman leuka pallografiittirautaa
€827.22 / yksikkö