WILTON TOOLS 745 Mechanics Vise Kääntyvä 5 tuuman leukapallografiittirauta | AC4DUJ 2Z346 / 21400

WILTON TOOLS 745 Mechanic's Vise kääntyvä 5 tuuman leuka pallografiittirautaa

Varastossa
Tuote: AC4DUJ Malli: 745Ristiviite: 2Z346 / 21400

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikon Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys5"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen5-1 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus9.375 "
Kokonaispituus15.75 "
kokonaisleveys10 "
Putken kapasiteetti1/4 to 2-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.6796
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
WILTON TOOLS 746 Mekaanikko 7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "€812.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 745 Mechanic's Vise kääntyvä 5 tuuman leuka pallografiittirautaa
€662.68 / yksikkö