Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS CBV-65 -kannettava ruuvipuristin 2-1 / 2 tuumaa | AE4LPL 5LK42 / 63198

WILTON TOOLS Kannettava CBV-65 ruuvipuristin, 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LPL Malli: CBV-65Ristiviite: 5LK42 / 63198

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava Vise
Base TypeKiinnitettävä kääntö
TullimääräLight Duty
Leuka kasvoturitettu
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys2.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen2-1 / 8 "
Kiinnitysreikä Dia.0
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5.375 "
Kokonaispituus10.125 "
kokonaisleveys10.25 "
KäännettäväEi
Kääntökulma45 Tutkinnot
Kurkun syvyys1.75 "
Vise-tyyppiSuper junior

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9895
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

Wilton Tools CBV-65 kannettava ruuvipuristin on ihanteellinen pienikokoisten työkappaleiden kevyeen pitämiseen kiinnittämällä se suoraan työpöytään. Se voidaan sijoittaa sekä pysty- että vaakasuoraan. Tämä Wilton-ruuvipuristin voidaan irrottaa käytön jälkeen tilan säästämiseksi ja kuljettaa laite toiseen työpaikkaan.

Ominaisuudet:

  • Wilton Tools CBV-65 kannettava ruuvipenkki on Super-Junior-kiinnitysruuvi, joka toimii vaihtoehtona pultattavalle ruuvipuristimelle.
  • Sen pohja kääntyy 45 astetta vasemmalle tai oikealle, ja uritetut, vaihdettavat leuat tekevät tästä laitteesta ihanteellisen kevyen ruuvipuristimen.
  • Tässä Wilton-ruuvipuristimessa on kaksinkertainen lukitusmekanismi vakauden varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä kannettava Wilton Tools CBV-65 -ruuvipenkki on tehty?

V. Tämä kevyt Wilton-ruuvipuristin on valmistettu pallografiittivaluraudasta, mikä tarjoaa rakenteellista jäykkyyttä.

K. Mikä on tämän kannettavan Wilton Tools CBV-65 -ruuvipuristimen enimmäisleuan koko?

V. Tämän Wilton-ruuvipuristimen leuan leveys on 2-1/2 tuumaa, jolloin aukko on enintään 2-1/8 tuumaa ja kurkun syvyys 1-3/4 tuumaa.

K. Mitä hyötyä tämän Wilton-ruuvipuristimen suljetusta suunnittelusta on?

A. Tämän Wilton Tools CBV-65 kannettavan ruuvipuristimen suljettu rakenne estää epäpuhtauksien pääsyn sisään ja pitää voiteluaineen sisällä sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS Kannettava CBV-65 ruuvipuristin, 2-1/2 tuumaa
€220.99 / yksikkö