WILTON TOOLS 1780A yhdistelmäruuvipuristimet, Heavy Duty, 8 tuuman leuan leveys, 6 3/4 tuumaa max. Avaus | CH9ABN 638H21

WILTON TOOLS 1780A yhdistelmäruuvipuristimet, Heavy Duty, 8 tuuman leuan leveys, 6 3/4 tuumaa max. Avaaminen

Varastossa
Tuote: CH9ABN Malli: 1780ARistiviite: 638H21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,415.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys8"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen6 3 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.35 / 64 "
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys8 13 / 16 "
Putken kapasiteetti1/8 - 3 1/2 "
Kääntökulma360 tutkinto
Vetolujuus60000 psi
Kurkun syvyys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 1780A yhdistelmäruuvipuristimet, Heavy Duty, 8 tuuman leuan leveys, 6 3/4 tuumaa max. Avaaminen
€1,415.32 / yksikkö