WILTON TOOLS 1560 -yhdistelmävissi, kääntyvä 6 tuuman leukapallografiittirauta | AE4LPE 5LJ85 / 63188

WILTON TOOLS 1560 Yhdistelmäruuvipuristin kääntyvä 6 tuuman leuka pallografiittirautaa

Varastossa
Tuote: AE4LPE Malli: 1560Ristiviite: 5LJ85 / 63188

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,007.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys6"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen5-3 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus9 13 / 16 "
Kokonaispituus16.625 "
kokonaisleveys9.75 "
Putken kapasiteetti1/4 to 3-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys4.125 "
Vise-tyyppiHyvä näkyvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8485
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
WILTON TOOLS 1550 -yhdistelmävissi Kääntyvä 5 tuuman leukapallografiittirauta | AJ2HZF 5LJ84 15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "€665.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 1560 Yhdistelmäruuvipuristin kääntyvä 6 tuuman leuka pallografiittirautaa
€1,007.46 / yksikkö