WILTON TOOLS 746 Mechanics Vise Swivel 6 tuuman leuan pallografiittirauta | AA8YKD 1ATH4 / 21500

WILTON TOOLS 746 Mechanic's Vise kääntyvä 6 tuuman leuka pallografiittirautaa

Varastossa
Tuote: AA8YKD Malli: 746Ristiviite: 1ATH4 / 21500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikon Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys6"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen5-3 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus10.75 "
Kokonaispituus17.75 "
kokonaisleveys11 "
Putken kapasiteetti1/4 to 3-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys4.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.14
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
WILTON TOOLS 745 Mekaanikko 7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "€662.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 746 Mechanic's Vise kääntyvä 6 tuuman leuka pallografiittirautaa
€812.06 / yksikkö