WILTON TOOLS SBV-100 Vise-kääntyvä 4 tuuman leuka | AE4LPU 5LK53 / 63248

WILTON TOOLS SBV-100 Workshop ruuvipuristin kääntyvä 4 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AE4LPU Malli: SBV-100Ristiviite: 5LK53 / 63248

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaja Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräLight Duty
Leuka kasvoturitettu
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys4"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen2-1 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 16 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus5 5 / 16 "
Kokonaispituus10.125 "
kokonaisleveys5 5 / 16 "
KäännettäväEi
Kääntökulma45 Tutkinnot
Kurkun syvyys2"
Vise-tyyppiSuper Junior, kompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysTullimääräLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKääntökulmaHinta
WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Kääntyvä 4 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Normaali tulli4"Standardi6.5 "7.625 "14.625 "360 Tutkinnot€342.06
WILTON TOOLS WS5 Vise-kääntyvä 5 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Normaali tulli5"Standardi8.437 "15.437 "8.625 "360 Tutkinnot€406.10
WILTON TOOLS WS6 Workshop Vise Swivel 6 tuuman pallografiittivalurauta | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Normaali tulli6"Standardi9.75 "18 "8.75 "360 Tutkinnot€579.47
WILTON TOOLS WS8 Vise-kääntyvä 8 tuuman leukapallografiittirauta | AB7ZMU 24W177 / 63304 ws84"Normaali tulli8"Standardi11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 Tutkinnot€827.22
WILTON TOOLS SBV-65 Vise-kääntyvä 2-1 / 2 tuuman leuka | AE4LPV 5LK54 / 63244 SBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 Tutkinnot€175.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS SBV-100 Workshop ruuvipuristin kääntyvä 4 tuuman leuka
€204.16 / yksikkö