Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

CENTURY CS89 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/10 Hp 1100 RPM | AA2BMC 10C902

CENTURY CS89 harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/10 Hp 1100 rpm

Varastossa
Tuote: AA2BMC Malli: CS89Ristiviite: 10C902

Hanki se joulukuu 15, torstai

€ 560.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-suoravetoinen puhallinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 40 astettarees C
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5"
Pulttiympyrän halkaisija.2.5 "
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
LiiteOpen Air-Over
Frame42
Frame MateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.6
HP1 / 10
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astettarees C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiECM
AsennusKehto
AsennusasentoVaakasuora
Namelevyn RPM1100
Nopeuksien määrä3
Kokonaispituus22.437 "
Vaihe1
Plug Type5-johdin, vakio
KiertoCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus9 5 / 16 "
Akselin tyyppiKaksinkertainen
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.97
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8501312000
AlkuperämaaUS

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

CENTURY CS89 harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/10 Hp 1100 rpm
€ 560.62 / yksikkö