CENTURY Yksikönlämmittimen moottorit

Käytetään akseliin asennettujen puhaltimien ja puhaltimien kanssa kestämään likaisia, pölyisiä ja palamattomia ympäristöjä. Toimita nopeudet välillä 1001 - 1600 rpm, kun ne toimivat enintään 230 V: n nimellisjännitteellä. Tarjolla 42Y- ja 48Y-kehysvaihtoehdoilla

Suodattaa

CENTURY -

Yhden nopeuden 48Y-runkoyksikön lämmitinmoottorit

TyyliMalliMaks. Ympäristön lämpötilaYmpäristön lämpötila AlueRungon halkaisijaAsennusTyyppikilpi RPMKokonaispituusSoita soittokeskukseenKierroslukualueHinta (ei alv)
AUH1026V140 astetta C40 astetta C5.625 "Teline / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-1100€325.41
BUH103640 astetta C40 astetta C5.875 "Teline / Stud10758.125 "5.187 "1001-1100€396.09
AUH1036V140 astetta C40 astetta C5.625 "Teline / Stud107510.625 "5.187 "1001-1100€377.11
CUHH102640 astetta C40 astetta C5.625 "Teline / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-1100€342.38
D733A60 astetta C60 astetta C5.875 "Teline / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€584.56
E731A60 astetta C60 astetta C5.875 "Teline / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€518.56
FUH1016NB60 astetta C60 astetta C5.625 "Nasta10758.5 "-1001-1100€309.16
GUH1016NBV160 astetta C60 astetta C5.625 "Nasta10758.5 "-1001-1100€276.19
AUH1016V160 astetta C60 astetta C5.625 "Teline / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-1100€330.23
CENTURY -

Yhden nopeuden 42Y-runkoyksikön lämmitinmoottorit

TyyliMalliTyyppikilpi RPMTehokkuusryhmäTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusSoita soittokeskukseenKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A96671050Standardi1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€266.87
BU65211075Korkea2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€289.58
A96681550Standardi0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€199.38
CENTURY -

Lämmittimen moottori 1/3 hv 1100 V 115v

MallieräHinta (ei alv)
UH1036NBAD8RRL€404.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?