DAYTON Hiomakoneen pumput


Daytonin jauhatuspumput on suunniteltu poistamaan raa'an jäteveden jätevesi kaupallisista tiloista. Hiomapumput voivat nostaa jäteveden korkealle paineviemärisovelluksiin.

Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: cus , Pohjamateriaalia: Valurauta , Kytkimen tyyppi: Tether
TyyliMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta (ei alv)
A
11A344
259Ylä- ja alaosa2520262015€1,557.26
B
11A341
409Ylä- ja alaosa35284716-€1,584.27
A
11A345
4111Ylä- ja alaosa3838423325€2,580.94
B
11A342
4711Ylä- ja alaosa4138503020€2,022.10
B
11A343
549Ylä- ja alaosa5049564838€2,388.76
C
3BB97
5715--5558-54€2,325.57
D
3BB98
579.0/4.0--5558-54€3,864.64
E
12T645
8523.1pallo7865944630€6,893.03
E
12T646
8514.3pallo7865944630€8,520.30
E
12T647
857.15pallo7865944630€8,520.29
E
12T650
9910.34pallo9999999998€10,551.70
E
12T649
9920.68pallo9999999998€10,551.71
E
12T648
9935.2pallo9999999998€10,551.71

Hiomakoneen pumput

Dayton -myllypumppuja käytetään jäteveden, jäteveden tai veden poistamiseen septisäiliöistä. Näissä pumpuissa on kuulalaakerit alhaista pyörimiskitkaa varten ja kotelo valurautaa / ruostumatonta terästä korroosionkestävyyttä varten. Niiden nopeus on jopa 3450 rpm ja suurin virtausnopeus on 99 gpm 10 jalan päässä. Nämä pumput kestävät jopa 160 asteen F nesteiden lämpötiloja ja ovat saatavana 1- ja 3 -vaiheisina kokoonpanoina.

Toimintamekanismi

  • Varmista ennen pumppujen käyttöä, että pumppuun painetut jännite- ja vaihetiedot vastaavat syöttöä.
  • Varmista, että moottori pyörii vapaasti.
  • Ennen virran kytkemistä käynnistettäessä käännä juoksupyörää kädellä varmistaaksesi, ettei vuotoja esiinny.

Ominaisuudet

  • Dayton Grinder -pumput pehmentävät kiintoaineet ja muuttavat jätteen hienoksi lietteeksi, joka voidaan pumpata jäteveden keräys-/käsittelyjärjestelmään lopullista käsittelyä varten.
  • Näiden pumppujen pohja ja kierukka on valmistettu valuraudasta korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Nämä pumput koostuvat piikarbidista tai Buna N o-renkaista korkealaatuista tiivistystä varten.
  • Daytonin hiomapumput kestävät jopa 140 Fahrenheit-asteen nesteen lämpötiloja.
  • Nämä pumput tuottavat jopa 3450 rpm:n nopeudet nopeaan jäteveden poistoon.
  • Daytonin hiomapumpuissa on kuulalaakerit alhaisen pyörimiskitkan saavuttamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Pumpun korjaussarja: Dayton tarjoaa näitä korjaussarjoja vaurioituneiden hiomapumppujen korjaamiseen, mikä tarjoaa minimaalisen seisokkiajan.

Standardit ja hyväksynnät

  • cus

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitää Daytonin hiomapumput hyvässä kunnossa?

  • Tarkasta moottorin kammio öljytason varalta.
  • Tarkasta juoksupyörä ja runko tukkeutumisen varalta.
  • Tarkasta tiiviste kulumisen tai vuotojen varalta.

Tarjoaako Dayton pitkiä johtoja näille pumpuille?

Daytonin hiomapumpuissa on esiasennettu 20 jalkaa pitkä johto. Tämä pituus on enemmän kuin tarpeeksi käytettäväksi missä tahansa teollisessa työtilassa.

Onko Dayton-pumppuja saatavana kolmivaiheisina?

Daytonin hiomapumppuja on saatavana sekä yksivaiheisina että kolmivaiheisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?