CENTURY 5-5 / 8 "halkaisijaiset moottorit


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5.625 " , Pultin ympyrän halk.: 5.125 " , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: 48Y , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Kokonaispituus: 8 11 / 16 " , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin tyyppi: Tasainen , Studin sijainti: Akselin pää , Nastan koko: # 8-32 x 1 " , lämpösuojaus: auto , Takuu: 1 v.
TyyliMalliTyyppikilpi RPMKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanNopeuksien määräJoustava rengas Dia.Soita soittokeskukseenKiertoKierroslukualueHinta (ei alv)
A
494B
1050Ei2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€268.85
B
DLR10236
1075Ei2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€318.54
C
DLR1026
1075KylläMukana32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€267.84
D
9700
1550Ei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€314.13
E
9704
1550KylläMukana12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-1600€281.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?