CENTURY 5-5 / 8 "tuulettimen / puhaltimen moottorit


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5.625 " , Mukana kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: 48Y , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Vääntöjoustokiinnike , Tyyppikilven RPM: 1075 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1001-1100 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin suunta: Vaakasuora , Akselin tyyppi: Tasainen , lämpösuojaus: auto , Takuu: 1 v.
TyyliMalliNopeuksien määräKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusAkselin pituusStud malliJänniteHPHinta (ei alv)
A
FM1056
32MDV73.4-6"-208-2301/2€346.62
B
FM1026
32MDV41.4-6"-208-2301/4€261.92
C
FM1036
32MDV62.7-6"-208-2301/3€311.55
D
9647
32MDV42.7-5.5 "-1151/6€236.29
E
754A
42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2€346.19
F
753A
42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/3€274.71
G
FML1076V1
42MDV910.9-6"-1153/4€445.33
H
752A
42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4€289.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?