CENTURY 5/16 "akselin halkaisija OEM-vaihtomoottorit


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5" , Vaadittu kondensaattori: Ei eristetty , Tehtävä: Jatkuva ilmanvaihto , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: 42Y , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Johdon pituus: 31 "- 34" , Pituus vähemmän Akseli: 3.375 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Lauhdutinpuhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Asennus: Kasvot , Tyyppikilven RPM: 1500 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 5.875 " , vaihe: 1 , Kierto: CCWLE , RPM-alue: 1401-1500 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 5 / 16 " , Akselin pituus: 2.5 " , Akselin suunta: Vaakasuora , Akselin tyyppi: Tasainen , Nastakuvio: 1-11/16 x 1-11/16" , lämpösuojaus: auto , Jännite: 230
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPHinta (ei alv)
A
OTC6004
1.11/20€198.15
B
OTC6001
1.31/15€216.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?