CENTURY 5 "halkaisijaiset moottorit


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5" , Pultin ympyrän halk.: 3.5 " , Mukana kondensaattori: Ei vaadittu , Vaadittu kondensaattori: Ei eristetty , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: 42Y , Täyskuorma vahvistimet: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 , Hz: 50/60 , Eristysluokka: A , Pituus vähemmän Akseli: 4 15 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Asennus: Pohja / nasta / rengas , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.25 " , Ring to Ring Center: 4-9 / 16 " , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 3 / 8 " , Akselin pituus: 2.25 " , Akselin suunta: Kaikki kulmat , Studin sijainti: Akselin pää , Nastakuvio: 2-1/2 x 2-1/2" , Nastan koko: #10-32 x 1-3/16" , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 / 208-230
TyyliMalliTyyppikilpi RPMKiertoKierroslukualueHinta (ei alv)
A
RF6403
1050CCWLE1001-1100€345.95
B
RF6402
1050CWSE1001-1100€342.30
C
RF4400
1550CWSE1501-1600€278.15
D
RF4401
1550CCWSE (Lead Exit Akselin pää)1501-1600€297.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?