CENTURY 5-5 / 8 "halkaisija (vakiotehokkuus) sisäpuhaltimen moottorit


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5.625 " , Mukana kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: 48Y , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Rengas / Stud / Band , Tyyppikilven RPM: 1075 , Nopeuksien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.25 " , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1001-1100 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 4" , Nastakuvio: 3-5/8 x 3-5/8" , lämpösuojaus: auto
TyyliMalliJänniteKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaSoita soittokeskukseenNastan kokoHinta (ei alv)
A
DL1056
1152MDV76.51/26"40 astetta C5-9 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€224.06
A
DL1026
1152MDV43.51/45.125 "40 astetta C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€185.97
A
DL1036
1152MDV64.91/35.5 "40 astetta C5-1 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€204.82
A
DL1076
1152MDV98.93/46.625 "50 astetta C6.187 "#8-32 x 1-5/8"€277.83
A
D1026
208-2302MDV41.81/45.125 "40 astetta C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€211.82
A
D1036
208-2302MDV42.61/35.375 "40 astetta C4-15 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€214.21
A
D1056
208-2302MDV63.21/25.875 "40 astetta C5.437 "# 8-32 x 5/8 "€244.69
A
D1076
208-2302MDV75.03/46.625 "40 astetta C6.187 "#8-32 x 1-1/2"€277.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?