2-nopeuksiset 48Y-kehysyksikön lämmitinmoottorit
CENTURY
Lisätietoja
Malli eiUH1036NB
Yhdenmukaistamiskoodi8501404040
Lämpösuojausauto
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5"
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
eräYksikönlämmittimen moottori
TehokkuusryhmäKorkea
Vaihe1
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Soita soittokeskukseen5-11 / 16 "
Tyyppikilpi RPM1100
Kokonaispituus11.125 "
Hz60
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
HP1/3
EristysluokkaB
Nopeuksien määrä2
Pituus vähemmän akselia6.125 "
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin alisovellusYksikön lämmitin
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / Stud
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C