CENTURY 5 "halkaisijaltaan yksiakseliset avoimet tuuletin- / puhallinmoottorit


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5" , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Open Air-Over , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Kokonaispituus: 10.125 " , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin tyyppi: Tasainen , Nastan pituus: 4.437 " , lämpösuojaus: auto , Takuu: 1 v.
TyyliMalliEristysluokkaPulttiympyrän halkaisija.Kondensaattori mukanaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorityyppiAsennusHinta (ei alv)
A
BL6413
A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€218.57
B
BL6410
A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€215.67
C
BL6416
A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€274.88
D
BLR6404
A4.437 "Ei vaadittu5.437 "Varjostettu pylväsVaakasuoraVarjostettu pylväsRengas€268.94
E
B6415
A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€268.38
F
BLR6403
A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsVaakasuoraVarjostettu pylväsRengas€222.57
G
429
A4.625 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€166.39
H
9716
B4.625 "Ei6.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€317.21
H
9714
B4.625 "Ei5 11 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€333.81
I
BLR6402
B4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsVaakasuoraVarjostettu pylväsRengas€223.62
J
BLR6407
B4.437 "Ei vaadittu3 15 / 16 "Varjostettu pylväsVaakasuoraVarjostettu pylväsStud / Band€180.31
K
B6507
B4.437 "Ei4 15 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas€255.39
L
BL6531
B-Ei vaadittu4.625 "Varjostettu pylväsVaakasuoraVarjostettu pylväsVääntöjoustokiinnike€298.86
M
9709
B4.625 "Ei5.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€265.95
N
799
B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattori-PSCVääntöjoustokiinnike€306.84
O
9644
B-Ei4 11 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas / Stud€257.59
P
BL6530
B-Ei5.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas / Stud€267.13
D
BLR640S
B4.437 "Ei vaadittu5.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€255.75
Q
BL6505V1
B-Ei4 15 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas / Stud€263.64
H
9708
B4.625 "Ei5.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€277.16
H
9717
B4.625 "Ei6.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€285.61
R
9710
B4.625 "Ei5.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€298.03
S
BL6519V1
B-Ei5.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas / Stud€302.90
T
9711
B4.625 "Ei5.187 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€281.06
H
9715
B4.625 "Ei5 11 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriVaakasuoraPSCRengas€272.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?