CENTURY 48- ja 56-kehyksiset jaetut vaihemoottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 6.5 " , Mukana kondensaattori: Ei vaadittu , Vaadittu kondensaattori: Ei eristetty , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Avaa tippuminen , Kehys: 56CZ , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Nimellinen hyötysuhde: 62.0% , Kokonaispituus: 12 5 / 16 " , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin suunta: Vaakasuora , Akselin tyyppi: Avain , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 , Takuu: 1 v.
TyyliMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPAkselin pituusPituus vähemmän akseliaMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNopeuksien määräHinta (ei alv)
A
F276
1.08.61/32.25 "10.625 "Kaikki kulmat8501€828.07
B
F395
1.42.61/122.375 "6.625 "Kaikki kulmat8501€720.05
C
F263
1.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Kaikki kulmat1725/11402€573.41
D
F262
1.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Kaikki kulmat1725/11402€619.09
E
F393L
1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Vaakasuora1725/11402€572.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?