Ympäristön lämpötila Alue: 40 C , Laakerit: pallo , Kotelo: Avaa tippuminen , Kehys: 56Z , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 7 15 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin alisovellus: Haihdutusjäähdytin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Kokonaispituus: 9.437 " , vaihe: 1 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.5 " , Ring to Ring Center: 7.437 " , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 1.5 " , lämpösuojaus: auto