HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yleisluokan liittimet, 15, 20 ja 50 ampeerin virrankulutus


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
TyyliMalliHPAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta (ei alv)
A
HBL52CM69V
-15AKeltainen-Nylon-5-15R-€46.95
B
HBL5969VY
0.515Keltainen2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€41.27
C
HBL5969VBLK
0.515Musta2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€44.51
D
HBL5869VY
0.515Keltainen2.38 "Nylon-1-15R1-15R€34.65
E
HBL52CM69C
0.515Keltainen-Nylon-5-15R-€66.81
B
HBL5369VY
120Keltainen2.68 "Nylon15-20R5-20R€46.88
F
HBL5324
215Ruskea-Yhdistetty27-15R7-15R€88.00
G
HBL7515C
250AMusta5.75 "Yhdistetty310-50R10-50R€265.28

Yleisluokan liittimet, 15, 20 ja 50 ampeerin virrankulutus

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-yleisliittimet ovat yhteensopivia urosliittimien ja suorien teräsliittimien kanssa erilaisiin sähköisiin sovelluksiin. Niissä on nylon- tai komposiittirakenne korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja niissä on kantavat lukituskorvakkeet turvallista ja nopeaa asennusta varten. Lisäksi nämä liittimet on varustettu tehokkailla offset -johtokahvoilla, jotka estävät liukumisen, johtimien tahattoman irtoamisen ja ei -toivotut epäpuhtaudet. Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems kaupalliset liittimet raskaisiin kaupallisiin toimintoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?