APPROVED VENDOR Teräskuusiolukkomutteri ura


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunKorkeusPin Dia.KokoPaikan syvyysSlot WidthKierteen kokoHinta (ei alv)
A
351480G
1 1 / 2-12 "Sinkitty1 9 / 32 "5 / 16 "1.5 "0.860 "0.46 "13€150.54
B
351405G
1 1 / 4-12 "tavallinen1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13€60.43
B
351404G
1 1 / 4-12 "Sinkitty1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13€62.34
C
351345G
1 1 / 8-7 "tavallinen31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "8€65.36
D
351367G
1 1 / 8-12 "Sinkitty31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "13€66.15
B
351425G
1 3 / 8-6 "tavallinen1 11 / 64 "1 / 4 "1.375 "0.820 "0.4 "7€96.36
E
351305G
1 "-8tavallinen55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€51.15
B
351324G
1 "-14Sinkitty55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€38.12
F
351325G
1 "-14tavallinen55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€24.26
B
351105G
1 / 2 "-13tavallinen7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€51.62
B
351119G
1 / 2 "-20Sinkitty7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€45.52
B
351125G
1 / 2 "-20tavallinen7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€37.87
G
351014G
1 / 4 "-20Sinkitty7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€61.36
H
351015G
1 / 4 "-20tavallinen7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€60.07
B
351025G
1 / 4 "-28tavallinen7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€33.13
I
351026G
1 / 4 "-28Sinkitty7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€83.44
J
351245G
3 / 4 "-16tavallinen41 / 64 "5 / 32 "3 / 4 "0.400 "0.24 "-€22.40
K
351055G
3 / 8 "-16tavallinen21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-€31.11
L
351064G
3 / 8 "-24Sinkitty21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-€8.43
M
351185G
5 / 8 "-11tavallinen35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€33.46
N
351205G
5 / 8 "-18tavallinen35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€35.40
B
351204G
5 / 8 "-18Sinkitty35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€34.10
B
351035G
5 / 16 "-18tavallinen17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "-€59.64
B
351047G
5 / 16 "-24Sinkitty17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "--
Tarjouspyyntö
B
351279G
7 / 8 "-14Sinkitty3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-€53.58
B
351285G
7 / 8 "-14tavallinen3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-€56.06
O
351075G
7 / 16 "-14tavallinen3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-€77.95
P
351084G
7 / 16 "-20Sinkitty3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-€94.41
Q
351164G
9 / 16 "-18Sinkitty31 / 64 "9 / 64 "9 / 16 "0.310 "0.18 "-€25.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?