Öljyjäähdyttimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

Palvelut

Forced Air Oil Cooler, DC
Tuotenumero: CN8EDM
Malli: DCSB16-12-3
€1,475.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pakkoilmaöljyn jäähdytin, DC, 10 hv, lämpö poistettu, 30 GPM Max. Virtaus, 377 PSI Max. Paine
Tuotenumero: CN8EDP
Malli: D10-12-BP65
€1,144.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pakkoilmaöljyn jäähdytin, DC, 20 hv, lämpö poistettu, 50 GPM Max. Virtaus, 377 PSI Max. Paine
Tuotenumero: CN8EDZ
Malli: D20-12-BP65
€1,370.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pakkoilmaöljyn jäähdytin, DC, 36 hv, lämpö poistettu, 80 GPM Max. Virtaus, 377 PSI Max. Paine
Tuotenumero: CN8EER
Malli: D36-12-BP60
€1,764.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pakkoilmaöljyn jäähdytin, DC, 66 hv, lämpö poistettu, 80 GPM Max. Virtaus, 250 PSI Max. Paine
Tuotenumero: CN8EFD
Malli: DCSB60-12-BP25-3
€4,453.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pakkoilmaöljyn jäähdytin, DC, 66 hv, lämpö poistettu, 80 GPM Max. Virtaus, 250 PSI Max. Paine
Tuotenumero: CN8EFP
Malli: DCSB60-12-3
€4,102.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pakkoilmaöljyn jäähdytin, DC, 70 hv, lämpö poistettu, 80 GPM Max. Virtaus, 377 PSI Max. Paine
Tuotenumero: CN8EFJ
Malli: D70-12-BP30
€2,987.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Öljynjäähdytin 12 Vdc 4-50 Gpm 0.19 Hv
Tuotenumero: AD9RLY
Malli: D16-12
€1,025.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Öljynjäähdytin Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hv
Tuotenumero: AD9RGD
Malli: AL5-1
€1,564.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Öljynjäähdyttimen vaihtomoottori 17.0 hv lämmönpoisto
Tuotenumero: AF2AJU
Malli: 20-4041
€4,491.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Öljynjäähdyttimen liikkuva 2-30 Gpm 18 hv poisto
Tuotenumero: AD9RLF
Malli: C-18
€604.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Öljynjäähdytin hydraulimoottorilla 20-200 Gpm
Tuotenumero: AD9RKW
Malli: HR210-0140
€6,542.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...56

Öljyjäähdyttimet

Öljynjäähdyttimet ovat lämmönvaihtolaitteita, jotka on suunniteltu säätelemään öljyn tai muiden nesteiden lämpötilaa erilaisissa sovelluksissa. Ne koostuvat tyypillisesti sarjasta putkia tai kanavia, joiden läpi öljy virtaa ja joita ympäröivät jäähdytysrivat tai -levyt. Kun öljy kulkee jäähdyttimen läpi, lämpö siirtyy ympäröivään ilmaan tai jäähdytysnesteeseen, mikä alentaa tehokkaasti öljyn lämpötilaa. Öljynjäähdyttimiä käytetään yleisesti auto-, teollisuus- ja merisovelluksissa estämään ylikuumeneminen ja ylläpitämään optimaalisia käyttölämpötiloja, varmistaen asianmukaista voitelua ja estämään komponenttien vaurioitumista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?