Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351164G kuusiokolomutteri urattu 9/16-18, 25PK | AF2XMG 6YRH8

APPROVED VENDOR 351164G kuusiolukkomutteri urattu 9/16-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XMG Malli: 351164GRistiviite: 6YRH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko9 / 16 "-18
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus31 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwellin kovuusC32
Koko9 / 16 "
Paikan syvyys0.310 "
Slot Width0.18 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351164G kuusiolukkomutteri urattu 9/16-18, 25PK
€25.41 /pakkaus