Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12025.100.0001 kuusiolukkomutteri, ura 1-14, 5PK | AF2WRU 6YHP9

APPROVED VENDOR U12025.100.0001 kuusiokolomutteri, ura 1-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WRU Malli: U12025.100.0001Ristiviite: 6YHP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus55 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1"
Paikan syvyys0.590 "
Slot Width0.3 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6984
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12025.100.0001 kuusiokolomutteri, ura 1-14, 5PK
€24.26 /pakkaus