Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351480G kuusiokolomutteri, ura 1 1/2-12, 5PK | AF2XMP 6YRJ5

APPROVED VENDOR 351480G kuusiolukkomutteri, ura 1 1/2-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2XMP Malli: 351480GRistiviite: 6YRJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 1 / 2-12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 16 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1.5 "
Paikan syvyys0.860 "
Slot Width0.46 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351480G kuusiolukkomutteri, ura 1 1/2-12, 5PK
€150.54 /pakkaus