Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 351205G Hex Locknut Slotted 5/8-18, 25PK | AF2WRQ 6YHP6

APPROVED VENDOR 351205G kuusiolukkomutteri urattu 5/8-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2WRQ Malli: 351205GRistiviite: 6YHP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko5 / 8 "
Paikan syvyys0.340 "
Slot Width0.24 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351205G kuusiolukkomutteri urattu 5/8-18, 25PK
€35.40 /pakkaus