Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351035G kuusiolukkomutteri urattu 5/16-18, 100PK | AF2WQZ 6YHL7

APPROVED VENDOR 351035G kuusiolukkomutteri urattu 5/16-18, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2WQZ Malli: 351035GRistiviite: 6YHL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus17 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwellin kovuusC32
Koko5 / 16 "
Paikan syvyys0.180 "
Slot Width0.12 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351035G kuusiolukkomutteri urattu 5/16-18, 100PK
€62.45 /pakkaus